商品详情
- 商品名称:适用于 Torx? 1/2 英寸方头的螺丝起子批头套装 6 件套,长型
- 商品编号:639509
- 部件数量:6
- 产品类别:套筒扳手插件
- 驱动型式:螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
- 宽度:135.0
- 长度:322.0
- 方形驱动插口:1/2
- 高度:57.0
更多参数>>
应用
适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M6 − M14。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。
供货范围
螺丝起子批头: 6 件,规格尺寸 TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
放置于: ABS 塑料盒
技术说明
驱动/连接件,符合
DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,符合
DIN 3124 标准要求。内/外四方符合
DIN 3120 标准要求。
应用
适用于带螺纹的内 Torx® 螺栓 M6 − M14。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。
Supplied with table use
螺丝起子批头: 6 件,规格尺寸 TX30;TX40;TX45;TX50;TX55;TX60
放置于: ABS 塑料盒
技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。