商品详情
- 商品名称:6 角螺丝起子批头套装,1/2 英寸的方头 7 件套,长型
- 商品编号:639409
- 产品类别:套筒扳手插件
- 高度:57.0
- 宽度:135.0
- 部件数量:7
- 方形驱动插口:1/2
- 驱动型式:六角螺丝起子
- 扳手开口度范围,六角扳手:5-14
- 长度:322.0
更多参数>>
供货范围
螺丝起子批头: 7 件,规格尺寸 5;6;7;8;10;12;14 mm
放置于: ABS 塑料盒
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。
应用
适用于带螺纹的内六角螺栓 M6 − M18。
技术说明
驱动/连接件,符合
DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,符合
DIN 3124 标准要求。内/外四方符合
DIN 3120 标准要求。
应用
适用于带螺纹的内六角螺栓 M6 − M18。
材料
采用铬合金钢制成,在镀镍层上再镀铬,不易剥落。
Supplied with table use
长套筒批头: 7 件,规格尺寸 5;6;7;8;10;12;14 mm
放置于: ABS 塑料盒
技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;
套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。
内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。