咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钉子袋
商品编号
691508
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钉子袋
商品编号:691508
开放式手提袋:否
产品类别:工具运输系统

更多参数>>

技术说明

实用的工具腰带,带有插槽和插袋,用于放置各种不同的工具。腰带和口袋均采用防水的尼龙织物材质。
存放螺栓和钉子的大格层。160×140×60 mm。
适用于

工具腰带,编号 691500。
适用于
工具腰带,编号 691500。

技术说明
实用的工具腰带,带有插槽和插袋,用于放置各种不同的工具。腰带和口袋均采用防水的尼龙织物材质。
存放螺栓和钉子的大格层。160×140×60 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加