咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石研磨膏 10 g,可溶于乙醇和水 单晶
商品编号
552340
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552340 1
552340 3
552340 7
552340 10
552340 15
内容
粒度
颜色代码
极细
10g
极细
绿色
10g
红色
10g
中等
浅蓝色
10g
中等
深蓝色
销售价 数量
 
1718.22
1718.22
1718.22
1718.22
1718.22

商品详情

商品名称:金刚石研磨膏 10 g,可溶于乙醇和水 单晶
商品编号:552340 7
应用

可按任何比例与酒精或水混合的粘结剂保证形成最佳润滑膜。刀具和工件可以用水便捷、环保和无残留地清洁。
适合于所有常见工具钢上的抛光作业。
技术说明

实用定量注射器中不含硅酮的金刚石研磨膏。
10 g 注射器中的单晶合成金刚石可大面积地使用。
技术参数
磨料缩写
D
属性
内容
10g
粒度
颜色代码
红色
应用
INOC
适用
适用
石材
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加