咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整理盒 20 件套,带散装销钉和螺母
商品编号
628850
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整理盒 20 件套,带散装销钉和螺母
商品编号:628850
长度:90.0
部件数量:10 个销钉
宽度:65.0
产品类别:端孔扳手销栓
高度:20.0
型号:764ZB
重量:95.0
销头公称直径:8 | 6 | 4 | 7 | 5
包括装夹螺母:10 × M6
制造商名称:764ZB-M6

更多参数>>

材料

特种钢硬化发黑处理。
技术说明

各 2 个销栓,直径 4、5、6、7 和 8 mm。包括 10 个 M6 螺母,放在一目了然的塑料分类盒中。
提示

轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm;公差带 h12。
适用于

活节头销子扳手,编号 628810,从规格尺寸 80/4 至 125/8 和编号 628820,从规格尺寸 80/5 至 125/8。
材料
特种钢硬化发黑处理。

提示
轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm;公差带 h12。

适用于
活节头销子扳手,编号 628810,从规格尺寸 80/4 至 125/8 和编号 628820,从规格尺寸 80/5 至 125/8。

技术说明
各 2 个销栓,直径 4、5、6、7 和 8 mm。包括 10 个 M6 螺母,放在一目了然的塑料分类盒中。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加