咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调端孔活钩扳手 直头,不锈钢
商品编号
628620
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628620 3
628620 4
型号
总长度
轴销间距调节范围 a
销头公称直径
758
160mm
11mm - 60mm
3mm
758
160mm
11mm - 60mm
4mm
销售价 数量
 
270.56
270.56
  • 商品详情

商品详情

商品名称:可调端孔活钩扳手 直头,不锈钢
商品编号:628620 4
应用

用于双孔螺母。
技术说明

不锈钢,带有固定销头。
提示

轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm。公差带 h12。
技术参数
材料
不锈钢,INOX
属性
型号
758
总长度
160mm
轴销间距调节范围 a
11mm - 60mm
销头公称直径
4mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加