咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
QuickRelease 3/8 英寸方头套筒扳手套装 19 件套
商品编号
633991
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:QuickRelease 3/8 英寸方头套筒扳手套装 19 件套
商品编号:633991
扳手开口度尺寸:公制
扳手开口度范围,十二角套筒扳手:8-22
长度:322.0
部件数量:19
产品类别:套筒扳手
高度:57.0
方形驱动插口:3/8
宽度:134.0
驱动型式:十二角套筒扳手
带 QuickRelease:是

更多参数>>

供货范围

十二角套筒头组套: 14 件,编号 637000,
规格尺寸8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22
快速释放 T 形手柄: 1 件,编号 635750
快速释放加长杆: 2 件,编号 635645,规格尺寸 75;240
快速释放万向接头: 1 件,编号 636250
快速释放棘轮扳手: 1 件,编号 635155
放置于: ABS 塑料盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
快速释放套装,配套防破裂的 ABS 塑料箱,带有泡沫塑料衬里。棘轮、加长杆、万向接头和套筒扳手套筒形成了一个连接可靠的单元。只需通过按钮,就可以实现快速而方便的拆装。
材料

铬合金钢制成,镀铬。
应用

适用于螺纹 M5 − M14 的外六角螺栓/螺母。
应用
适用于螺纹 M5 − M14 的外六角螺栓/螺母。

材料
铬合金钢制成,镀铬。

Supplied with table use
十二角套筒头组套: 14 件,编号 637000,
规格尺寸8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22
快速释放 T 形手柄: 1 件,编号 635750
快速释放加长杆: 2 件,编号 635645,规格尺寸 75;240
快速释放万向接头: 1 件,编号 636250
快速释放棘轮扳手: 1 件,编号 635155
放置于: ABS 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
快速释放套装,配套防破裂的 ABS 塑料箱,带有泡沫塑料衬里。棘轮、加长杆、万向接头和套筒扳手套筒形成了一个连接可靠的单元。只需通过按钮,就可以实现快速而方便的拆装。

技术参数
长度
322mm
高度
57mm
宽度
134mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加