商品详情
- 商品名称:批头套装,带操作工具和扳手套筒 65 件套,ESD
- 商品编号:676175
- 产品类别:批头工具
- 适合机器:否
- 驱动型式:一字头螺丝起子 | 六角螺丝起子 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 六角套筒扳手 | Pentalobe 螺丝起子 | 十字头螺丝起子
- 静电性能:EGB/ESD
- 可收回到手柄中的伸缩刀片:否
更多参数>>
技术说明
所有常见的 4 mm 插口小牙型均包括在组套中。螺丝刀头棘轮,带 5° 内错角。ESD 细螺纹手柄,用于在有静电威胁的区域对电子部件进行作业。
Content table use
批头,长度 28 mm,4 mm,适用于十字头: 各 1 件,规格尺寸 000;00;0;1
批头,长度 28 mm,4 mm,适用于内六角: 各 1 件,规格尺寸 0.7;0.9;1.3;1.5;2.0;2.5;3.0;4.0 mm
各 1 件,规格尺寸 0.050;1/16;5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32 英寸
批头,长度 28 mm,4 mm,适用于内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX3;TX4;TX5;TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20
批头,长度 28 mm,4 mm,适用于一字头: 各 1 件,规格尺寸 0.8;1.2;1.5;1.8;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0 mm
批头,长度 28 mm,4 mm,适用于 Pentalobe: 各 1 件,规格尺寸 PL1;PL2;PL3;PL4;PL5;PL6
套筒扳手套筒,用于外六角: 各 1 件,规格尺寸 2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;5.5 mm
各 1 件,规格尺寸 5/64;3/32;7/64;1/8;9/64;5/32;3/16;7/32 英寸
适配器: 1 件,1/4 英寸批头柄 – 4 mm 内六角
批头棘轮: 1 件,用于批头 C 6.3 和 E 6.3;带拇指轮
延长杆 4 mm: 1 件,100 mm
ESD 微动螺栓拧紧手柄,带 4 mm 接口: 1 件,110 mm
技术说明
所有常见的 4 mm 插口小牙型均包括在组套中。螺丝刀头棘轮,带 5° 内错角。ESD 细螺纹手柄,用于在有静电威胁的区域对电子部件进行作业。
实用的力配合紧凑型®批头组套和适合用手使用和用机器使用的操作工具。力配合型螺丝起子握柄,带有快装套筒,配套用于 1/4 英寸批头(带有 C 6.3 和 E 6.3 柄部)。