咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 25 件套
商品编号
630380
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:1/4″ 套筒扳手套装 - 四方头 25 件套
商品编号:630380
驱动型式:一字头螺丝起子 | 六角螺丝起子 | 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 米字头螺丝起子 | 六角套筒扳手 | 十字头螺丝起子
宽度:87.0
扳手开口度范围,六角套筒扳手:5.5-13
扳手开口度范围,六角扳手:3-6
长度:125.0
产品类别:套筒扳手
带 QuickRelease:否
扳手开口度尺寸:公制
高度:38.0
方形驱动插口:1/4
部件数量:25
包装:塑料盒

更多参数>>

应用

适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M5 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M2.5 的一字槽螺栓以及螺纹 M3 − M8 的内 Torx® 螺栓。
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒头组: 7 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;10;12;13 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 4 件,规格尺寸 3;4;5;6 mm
批头,C 6.3,用于十字头: 2 件,规格尺寸 1;2
批头,C 6.3,用于米字头: 2 件,规格尺寸 1;2
批头,C 6.3,适用于一字头: 1 件,规格尺寸 0.6×4.5
批头,C 6.3,用于带销内 TORX®: 6 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
批头棘轮,D 6.3: 1 件,适用于 1/4 英寸批头,C 6.3
连接柄,D 6.3: 1 件,适用于 1/4 英寸批头,C 6.3
连接杆: 1 件,六角接头 C 6.3 - 四方 1/4 英寸
收存于: 塑料盒
技术说明

驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
全钢棘轮,15° 弯头,可逆向
应用
适用于螺纹 M2 − M8 的外六角螺栓/螺母和适用于螺纹 M4 − M8 的内六角螺栓。
适用于螺纹 M2 − M5 的米字槽和十字槽螺栓、螺纹 M2.5 的一字槽螺栓以及螺纹 M3 − M8 的内 Torx® 螺栓。

材料
铬钒钢,镀铬。

Supplied with table use
六角套筒头组: 7 件,规格尺寸 5.5;6;7;8;10;12;13 mm
批头,C 6.3,适用于内六角: 4 件,规格尺寸 3;4;5;6 mm
批头,C 6.3,用于十字头: 2 件,规格尺寸 1;2
批头,C 6.3,用于米字头: 2 件,规格尺寸 1;2
批头,C 6.3,适用于一字头: 1 件,规格尺寸 0.6×4.5
批头,C 6.3,用于带销内 TORX®: 6 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX20;TX25;TX30;TX40
批头棘轮,D 6.3: 1 件,适用于 1/4 英寸批头,C 6.3
连接柄,D 6.3: 1 件,适用于 1/4 英寸批头,C 6.3
连接杆: 1 件,六角接头 C 6.3 - 四方 1/4 英寸
收存于: 塑料盒

技术说明
驱动/连接件,符合 DIN 3122 / 3123 标准要求;套筒扳手套筒,符合 DIN 3124 标准要求。内/外四方符合 DIN 3120 标准要求。
全钢棘轮,15° 弯头,可逆向

技术参数
宽度
87mm
高度
38mm
长度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加