咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd金刚石刻槽纹锉刀套装,5 件套,150 mm
商品编号
529660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
529660 D126
单锉数量
5
销售价 数量
 
2531.68

商品详情

商品名称:德国马圈pferd金刚石刻槽纹锉刀套装,5 件套,150 mm
商品编号:529660 D126
供货范围

塑料箱包装。
5 件套,各 1 把型号为 1、4、5、6、12 的锉刀。
应用

用于硬化钢硬质合金材料
的高精度磨削作业,锉削时应使用较小的按压力
技术说明

外形类似于编号 528050,但两端镀有金刚石粉末,并且金刚石粉末的粒度均匀。
技术参数
磨料缩写
D
属性
单锉数量
5
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
适用
INOC
适用
石材
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
硬质合金(HM)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加