咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子式扭力扳手,带有数字刻度量表
商品编号
655550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
655550 12
655550 30
655550 50
655550 100
655550 200
655550 280
655550 340
供电
分辨率
反馈
总长度 L
所含电池数量
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
显示
显示器对角线长度
最大扭矩
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
电池类型
触发值可调节性
触发值设置
读数可进行转换
连接形状
重量
电池驱动
0.01Nm
显示
345mm
1
±2% ±3%
2.4Nm - 12Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
数字
2.8inch
12Nm
269mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
不可调
拖曳式指示器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
700g
电池驱动
0.01Nm
显示
345mm
1
±2% ±3%
6Nm - 30Nm
右向和左向拧紧
1/4inch
数字
2.8inch
30Nm
269mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
不可调
拖曳式指示器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
700g
电池驱动
0.01Nm
显示
388mm
1
±2% ±3%
10Nm - 50Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
数字
2.8inch
50Nm
307mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
不可调
拖曳式指示器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
860g
电池驱动
0.1Nm
显示
417mm
1
±2% ±3%
14lbfft - 75lbfft 20Nm - 100Nm
右向和左向拧紧
3/8inch
数字
3.5inch
100Nm
336mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1020g
电池驱动
0.1Nm
显示
535mm
1
±2% ±3%
30lbfft - 150lbfft 40Nm - 200Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
3.5inch
200Nm
447mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
不可调
拖曳式指示器
Nm
驱动方头(棘轮扳手)
1470g
电池驱动
0.1Nm
显示
655mm
1
±2% ±3%
40lbfft - 206lbfft 56Nm - 280Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
3.5inch
280Nm
567mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
不可调
拖曳式指示器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1650g
电池驱动
0.1Nm
显示
655mm
1
±2% ±3%
68Nm - 340Nm
右向和左向拧紧
1/2inch
数字
3.5inch
340Nm
567mm
DIN EN ISO 6789
O3
制造商的检验记录
电子
扭矩
LR3
不可调
拖曳式指示器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1650g
销售价 数量
 
7572.81
7572.81
7572.81
7609.57
8105.86
10237.99
11414.37

商品详情

商品名称:电子式扭力扳手,带有数字刻度量表
商品编号:655550 12

应用

用于控制单个螺钉的拧紧以及控制测量。
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
供货范围

Mini USB 充电线,用于 TFT 显示屏。包含坚固的塑料盒
精度

顺时针方向 ±2%,逆时针方向 ±3%。
提示

根据 DIN EN ISO 6789 要求,自校准的扭矩范围起,才能保证扭矩的测量精度。
技术说明

高精度电子式扭矩扳手,带有数字刻度量表。主体采用钢材质,亚光镀铬,固定式可逆棘轮带有顶出器。用于 Nm 数值的数字显示和蓄电池状态显示。一个操作按钮负责开机和重置,2 分钟后自动关机。
计量单位:N•m、lbf·ft。

  • 带顶出器的转换棘轮。

  • 带电池指示器的显示屏。

  • 一个用于通电/复位的按键。

  • 用于充电的微型 USB 接口。

  • 符合人体工程学设计的把手。


功能

在作业过程中,在量表上读取所达到的参数值,而最终脱扣时候的参数值则会被记录下来,方便读取。
显示:Peak(峰值)和 Track(实时跟踪)。

技术说明
2.8 英寸的 TFT 显示屏,带有双刻度 (N·m-lbf·ft)。
属性
供电
电池驱动
分辨率
0.01Nm
反馈
显示
总长度 L
345mm
所含电池数量
1
扭力测量精度
±2% ±3%
扭矩范围
2.4Nm - 12Nm
拧紧方向
右向和左向拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
1/4inch
显示
数字
显示器对角线长度
2.8inch
最大扭矩
12Nm
杆长,含出厂校准内径规 [l3]
269mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O3
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
电子
测量技术
扭矩
电池类型
LR3
触发值可调节性
不可调
触发值设置
拖曳式指示器
读数可进行转换
Nm lbfft
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
700g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加