咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“Extra”钢板工具箱
商品编号
693455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
693455 5/530
外部尺寸,宽度
外部尺寸,长度
外部尺寸,高度
规格
重量
200mm
530mm
200mm
5 件套
6.3kg
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:“Extra”钢板工具箱
商品编号:693455 5/530
颜色

橙色工具箱和煤灰色握柄,粉末涂装。
技术说明

可用挂锁锁紧(编号 085830 及以下)。通过连续的铰接杆固定顶盖板。
极其坚固的结构,部分是由 0.9 mm 钢板制成。
属性
外部尺寸,宽度
200mm
外部尺寸,长度
530mm
外部尺寸,高度
200mm
规格
5 件套
重量
6.3kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加