咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT麻花钻 HSS-Co8,114550
商品编号
114550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
114550 1
114550 1,1
114550 1,2
114550 1,3
114550 1,4
114550 1,5
114550 1,6
114550 1,7
114550 1,8
114550 1,9
114550 2
114550 2,1
114550 2,2
114550 2,3
114550 2,4
114550 2,5
114550 2,6
114550 2,7
114550 2,8
114550 2,9
114550 3
114550 3,1
114550 3,2
114550 3,3
114550 3,4
114550 3,5
114550 3,6
114550 3,7
114550 3,8
114550 3,9
114550 4
114550 4,1
114550 4,2
114550 4,3
114550 4,4
114550 4,5
114550 4,6
114550 4,7
114550 4,8
114550 4,9
114550 5
114550 5,1
114550 5,2
114550 5,3
114550 5,4
114550 5,5
114550 5,6
114550 5,7
114550 5,8
114550 5,9
114550 6
114550 6,1
114550 6,2
114550 6,3
114550 6,4
114550 6,5
114550 6,6
114550 6,7
114550 6,8
114550 6,9
114550 7
114550 7,1
114550 7,2
114550 7,3
114550 7,4
114550 7,5
114550 7,6
114550 7,7
114550 7,8
114550 7,9
114550 8
114550 8,1
114550 8,2
114550 8,3
114550 8,4
114550 8,5
114550 8,6
114550 8,7
114550 8,8
114550 8,9
114550 9
114550 9,1
114550 9,2
114550 9,3
114550 9,4
114550 9,5
114550 9,6
114550 9,7
114550 9,8
114550 9,9
114550 10
114550 10,1
114550 10,2
114550 10,3
114550 10,5
114550 10,8
114550 11
114550 11,2
114550 11,5
114550 11,8
114550 12
114550 12,2
114550 12,5
114550 13
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 > 900 N/mm2 的不锈钢
顶角
h8
1mm
2
34mm
12mm
10.5mm
1mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.1mm
2
36mm
14mm
12.4mm
1.1mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.2mm
2
38mm
16mm
14.2mm
1.2mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.3mm
2
38mm
16mm
14.1mm
1.3mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.4mm
2
40mm
18mm
15.9mm
1.4mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.5mm
2
40mm
18mm
15.8mm
1.5mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.6mm
2
43mm
20mm
17.6mm
1.6mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.7mm
2
43mm
20mm
17.5mm
1.7mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.8mm
2
46mm
22mm
19.3mm
1.8mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
1.9mm
2
46mm
22mm
19.2mm
1.9mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2mm
2
49mm
24mm
21mm
2mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.1mm
2
49mm
24mm
20.9mm
2.1mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.2mm
2
53mm
27mm
23.7mm
2.2mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.3mm
2
53mm
27mm
23.6mm
2.3mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.4mm
2
57mm
30mm
26.4mm
2.4mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.5mm
2
57mm
30mm
26.3mm
2.5mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.6mm
2
57mm
30mm
26.1mm
2.6mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.7mm
2
61mm
33mm
29mm
2.7mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.8mm
2
61mm
33mm
28.8mm
2.8mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
2.9mm
2
61mm
33mm
28.7mm
2.9mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3mm
2
61mm
33mm
28.5mm
3mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.1mm
2
65mm
36mm
31.4mm
3.1mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.2mm
2
65mm
36mm
31.2mm
3.2mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.3mm
2
65mm
36mm
31.1mm
3.3mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.4mm
2
70mm
39mm
33.9mm
3.4mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.5mm
2
70mm
39mm
33.8mm
3.5mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.6mm
2
70mm
39mm
33.6mm
3.6mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.7mm
2
70mm
39mm
33.5mm
3.7mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.8mm
2
75mm
43mm
37.3mm
3.8mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
3.9mm
2
75mm
43mm
37.2mm
3.9mm
DIN 338
0.02mm/rev
135degrees
h8
4mm
2
75mm
43mm
37mm
4mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.1mm
2
75mm
43mm
36.9mm
4.1mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.2mm
2
75mm
43mm
36.7mm
4.2mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.3mm
2
80mm
47mm
40.6mm
4.3mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.4mm
2
80mm
47mm
40.4mm
4.4mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.5mm
2
80mm
47mm
40.3mm
4.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.6mm
2
80mm
47mm
40.1mm
4.6mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.7mm
2
80mm
47mm
40mm
4.7mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.8mm
2
86mm
52mm
44.8mm
4.8mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
4.9mm
2
86mm
52mm
44.7mm
4.9mm
DIN 338
0.03mm/rev
135degrees
h8
5mm
2
86mm
52mm
44.5mm
5mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.1mm
2
86mm
52mm
44.4mm
5.1mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.2mm
2
86mm
52mm
44.2mm
5.2mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.3mm
2
86mm
52mm
44.1mm
5.3mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.4mm
2
93mm
57mm
48.9mm
5.4mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.5mm
2
93mm
57mm
48.8mm
5.5mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.6mm
2
93mm
57mm
48.6mm
5.6mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.7mm
2
93mm
57mm
48.5mm
5.7mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.8mm
2
93mm
57mm
48.3mm
5.8mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
5.9mm
2
93mm
57mm
48.2mm
5.9mm
DIN 338
0.04mm/rev
135degrees
h8
6mm
2
93mm
57mm
48mm
6mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.1mm
2
101mm
63mm
53.9mm
6.1mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.2mm
2
101mm
63mm
53.7mm
6.2mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.3mm
2
101mm
63mm
53.6mm
6.3mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.4mm
2
101mm
63mm
53.4mm
6.4mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.5mm
2
101mm
63mm
53.3mm
6.5mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.6mm
2
101mm
63mm
53.1mm
6.6mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.7mm
2
101mm
63mm
53mm
6.7mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.8mm
2
109mm
69mm
58.8mm
6.8mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
6.9mm
2
109mm
69mm
58.7mm
6.9mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7mm
2
109mm
69mm
58.5mm
7mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.1mm
2
109mm
69mm
58.4mm
7.1mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.2mm
2
109mm
69mm
58.2mm
7.2mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.3mm
2
109mm
69mm
58.1mm
7.3mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.4mm
2
109mm
69mm
57.9mm
7.4mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.5mm
2
109mm
69mm
57.8mm
7.5mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.6mm
2
117mm
75mm
63.6mm
7.6mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.7mm
2
117mm
75mm
63.5mm
7.7mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.8mm
2
117mm
75mm
63.3mm
7.8mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
7.9mm
2
117mm
75mm
63.2mm
7.9mm
DIN 338
0.05mm/rev
135degrees
h8
8mm
2
117mm
75mm
63mm
8mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.1mm
2
117mm
75mm
62.9mm
8.1mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.2mm
2
117mm
75mm
62.7mm
8.2mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.3mm
2
117mm
75mm
62.6mm
8.3mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.4mm
2
117mm
75mm
62.4mm
8.4mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.5mm
2
117mm
75mm
62.3mm
8.5mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.6mm
2
125mm
81mm
68.1mm
8.6mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.7mm
2
125mm
81mm
68mm
8.7mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.8mm
2
125mm
81mm
67.8mm
8.8mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
8.9mm
2
125mm
81mm
67.7mm
8.9mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9mm
2
125mm
81mm
67.5mm
9mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.1mm
2
125mm
81mm
67.4mm
9.1mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.2mm
2
125mm
81mm
67.2mm
9.2mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.3mm
2
125mm
81mm
67.1mm
9.3mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.4mm
2
125mm
81mm
66.9mm
9.4mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.5mm
2
125mm
81mm
66.8mm
9.5mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.6mm
2
133mm
87mm
72.6mm
9.6mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.7mm
2
133mm
87mm
72.5mm
9.7mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.8mm
2
133mm
87mm
72.3mm
9.8mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
9.9mm
2
133mm
87mm
72.2mm
9.9mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
10mm
2
133mm
87mm
72mm
10mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
10.1mm
2
133mm
87mm
71.9mm
10.1mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
10.2mm
2
133mm
87mm
71.7mm
10.2mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
10.3mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
71.7mm
10.2mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
10.5mm
2
133mm
87mm
71.3mm
10.5mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
10.8mm
2
142mm
94mm
77.8mm
10.8mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
11mm
2
142mm
94mm
77.5mm
11mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
11.2mm
2
142mm
94mm
77.2mm
11.2mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
11.5mm
2
142mm
94mm
76.8mm
11.5mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
11.8mm
2
142mm
94mm
76.3mm
11.8mm
DIN 338
0.09mm/rev
135degrees
h8
12mm
2
151mm
101mm
83mm
12mm
DIN 338
0.13mm/rev
135degrees
h8
12.2mm
2
151mm
101mm
82.7mm
12.2mm
DIN 338
0.13mm/rev
135degrees
h8
12.5mm
2
151mm
101mm
82.3mm
12.5mm
DIN 338
0.13mm/rev
135degrees
h8
13mm
2
151mm
101mm
81.5mm
13mm
DIN 338
0.13mm/rev
135degrees
销售价 数量
 
139.80
151.24
147.18
147.18
151.24
138.21
145.59
154.56
152.98
157.77
154.56
154.56
166.87
157.77
154.56
154.56
154.56
165.14
165.14
169.34
157.77
183.22
176.57
176.57
195.40
195.40
195.40
195.40
206.09
209.27
202.05
202.05
198.72
226.51
219.13
215.94
240.41
238.81
233.02
233.02
226.51
228.10
228.10
264.99
286.27
273.97
291.05
291.05
291.05
291.05
279.62
300.89
300.89
311.60
340.12
332.01
345.03
349.96
351.69
369.64
349.96
394.10
397.42
438.23
443.16
389.17
474.28
453.01
457.93
505.40
430.14
490.64
487.31
470.96
528.28
438.23
487.31
531.59
531.59
487.31
490.64
556.05
601.79
526.67
603.53
515.24
567.49
567.49
578.91
660.69
577.33
735.95
729.44
714.67
732.62
752.30
721.20
821.04
830.75
853.75
902.82
902.82
866.78
994.29

商品详情

商品名称:GARANT麻花钻 HSS-Co8,114550
商品编号:114550

技术说明

坚固的钻芯使其具有超强的耐高温性能,非常坚固耐用。
带有 C 型刃磨。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC

技术参数
刀具材料
HSS Co 8
涂层
TiAlN
螺纹升角
35degrees
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
属性
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加