咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冬季帽
冬季帽
商品编号
091990
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:冬季帽
商品编号:091990 BLACK

技术说明

棉帽采用罗纹面料和保暖抓绒内衬。
规格尺寸:均码。
技术说明
Advertisement
棉帽采用罗纹面料和保暖抓绒内衬。
规格尺寸:均码。

技术说明
帽子采用翻边设计。
技术参数
全棉
100% 聚酯
清洗
40 °C 彩色衣物
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加