校准服务

霍夫曼集团校准服务提供的校准,确保产品保持卓越精准度
当需要对设备进行调校时,请联系霍夫曼集团全面的专业顾问服务-集团的独家合作伙伴Perschmann Calibration及其他调校服务提供商。在位于Braunschweig和纽伦堡的工厂,我们的技术顾问每天调校多达数千件测量工具,包括游标卡尺、扭力扳手、数码量角器和测量显微镜,这些产品都来自各主要制造商,如GARANT、HOLEX、Mitutoyo、Mahr、Seitz、Testo、Tesa和Zeiss。
霍夫曼集团调校服务带来的好处:
-让您获取有关测量工具的可靠数据
-经过审计认可的质量管理
-最大程度降低停工成本
-最大程度减少管理工作
实验室调校流程

我们的上门取件及送货服务为您节省宝贵的时间。有了我们提供的租赁箱,您的测量工具就能得到快捷可靠的运输,您尽可放心。测量工具送达我们的调校实验室后,我们首先会做相应准备工作,同时确保测量工具处于适当温度。在调校过程中,我们通过特殊流程检查测量工具,同时,若有需要,我们还可以按照VDI和DAkkS标准对其进行调校。调校结果和对比测试标准可能出现的偏差都会被评估并记录在调校证明中。调校完成后,我们将物品连同调校证明安全返还。
在霍夫曼集团,可以订购已经过调校的新产品。在这种情况下,调校证明会随新产品一同发出,而且若有需要,还可以进行trendic® 3.5测量工具管理注册。除了在实验室进行的新产品调校和再调校服务外,我们还提供针对测量设备(如高度规、显微镜和扭力扳手)的驻场调校服务。
工厂调校和DAKKS调校的区别是什么?
在德国最大规模的调校实验室里,我们不仅能进行DAkkS调校,还可以进行工厂调校。
同DAkkS调校相比,工厂调校只能追溯参考工厂标准而非国家标准。因此,在国际上,工厂调校并不为所有用户接受。但Perschmann Calibration针对工厂调校和DAkkS调校订立了相同标准。在Perschmann Calibration进行工厂调校时,您会收到一张调校证明,该证明与DIN EN ISO/IEC 17025一致。
由德国认证机构DAkkS对我们进行的认证让您可以毫无保留地信赖我们的服务。我们确保定期审查操作流程并妥善进行与测量相关的调校工作,也就是说,对于测量结果,您可绝对放心。调校工作确保可参考国家标准的可追溯性。类似滞后误差、重复性误差和测量偏差以及扩展不确定度等问题的源头和可追溯性都会被查验并记录。由于有了测量的不确定性,因此DAkkS调校通常更精准、全面且为国际所认可。

DAkkS调校的好处:
√可靠性高
√国际认可
√满足国家规定
通过电子途径管理测量工具

Trendic® 3.5-全新测量工具管理及调校软件-带给您创新的解决方案。通过特别开发、独一无二的ID,在Industry 4.0环境下,测量工具成为“可进行对话的测量工具”。通过扫描工具上的编码,trendic® 3.5为您带来有关该测量工具的所有信息,帮助您管理并遵循相应调校计划。trendic® 3.5极大地缩短了测量工具管理耗时和成本。
常见问题
(1)测量工具调校频率?
通常由公司的质量管理部门来决定测量工具应多长时间调校一次。除了根据使用周期和频率来确定重新调校的时间外,还可以在发生意外状况后对测量工具进行调校,如:工具发生掉落。
(2)什么时候需要进行DAkkS调校?
当调校结果必须满足国家标准同时须为国际认可时就要进行DAkkS调校。DAkkS调校同样也受法律认可。此外,自2018年9月起,IATF 16949规定了汽车制造业需要采用DAkkS调校。

咨询
霍夫曼集团为您提供源自统一供应商的产品:从挑选适用的测量工具到调校顾问服务。我们的量具顾问随时准备好为您提供顾问服务。
以上服务内容请咨询当地销售。