由硬质泡棉所制成的刻模

使用硬质刻模内衬或刻模内衬所带来的好处?
使用内衬帮助您提高工作效率,同时通过创造有序的环境降低成本。
您的工作站是否经常有点儿杂乱无章?您的机器设备和工具是否散乱在工作场所的各个地方?
您身边是否经常有当前用不上的各型号尺寸的工具?又或者您可能会找不着需要的工具?
安全、整洁有序的工作站是优化工作和生产流程的先决条件。
诸如持续改进流程(CIP)、5S、改善理论(Kaizen)、精简化管理等理念能为您带来帮助。
为您带来的其他好处
使用硬质刻模内衬或刻模内衬来让工作站变得有序,同时还能为您带来其他好处:
√缩短找寻工具的时间:所有设备都有清楚的标识标签、固定位置存放且随时都能在其放置点找到。
√优化工具使用:避免重复采购工具、缩短因工具损坏或老旧而需重新采购工具的时间。
√生产流程更高效:准备时间更短,新员工入职培训更快,这样有助于优化生产流程。
√工具使用寿命更长:工具在存放时得到了更好保护,这样就避免了工具损坏和缺陷。
√减少工时损失:对工作站进行优化规整(人体工学)有助于保护员工免受健康伤害。
硬质刻模内衬或刻模内衬到底是什么?
只有当您开始使用定制内衬时,您的工作站和存储设备,如:移动式储物柜、工具柜、工作台等,才能成为高效的模块化整理系统,同时为您带来以下好处:
材料
优质聚乙烯刻模(PE刻模)的制造仅用到CO²——没有使用任何化学助剂。该刻模轻巧、孔隙小、防水、防油污且使用寿命长。
颜色
煤黑色的上层内衬对比下层内衬的颜色,通过颜色反差立刻就能发现是否有工具丢失或正在使用。
厚度和尺寸
针对移动式储物柜和工具车、工具柜、工作台的抽屉或带有一个或多个定制内衬的工具箱,有多种刻模厚度和尺寸可选。
清洁
硬质刻模内衬和刻模内衬易于清理。只需使用中性肥皂液和软头刷清洗即可,然后用自来水冲洗干净并晾干。
防静电(ESD)
针对用于敏感部件工具的存放和整理,我们提供特殊的防静电刻模内衬。
哪种类型的工作站适用硬质刻模内衬或刻模内衬?

移动式储物柜或工具车的内衬
适用于配备抽屉可完全拉出,以及抽屉尺寸为500 * 400 mm(W * D)移动式储物柜或工具车。根据尺寸不同,内衬数量介于1到4层之间。

工具柜的内衬
适用于抽屉尺寸为612 * 598 mm(W * D)的工具柜。根据尺寸不同,您可选用1至最多3层内衬。

工作台的内衬
适用于抽屉深度为612 mm的工作台。根据尺寸不同,您可选用1至最多4层内衬。

工具箱的内衬
适用于以下尺寸的工具箱:383 * 115 mm或383 * 176 mm或400 * 250 mm或500 * 250 mm(W * D)。根据尺寸不同,您可选用1至2层内衬。
在线定制
亲手定制内衬,自取所需,完全匹配您的工具!
我们的eForm在线定制器提供简单、直观且明确的方法,可按照您的需求来设计内衬。可以是单一产品,也可以是小批量产品。亲手设计定制内衬。
前往在线定制器
有疑问吗?需要预约咨询服务吗?
霍夫曼集团为您提供源自统一供应商的产品:
-我们帮助您优化工作站
-并为您提供最完美的硬质刻模内衬或刻模内衬
即刻联系我们
其他信息
GARANT GridLine带来最大程度的灵活性和整洁度
得益于统一的网格系统,来自GARANT GridLine系列的工作站和存储设备可以基于模块化形式进行多样化的组合和扩展。
这意味着所有的内衬和分隔材料都适用于该系列下的任何产品,无论是移动式储物柜、工作台还是工具柜。模块化设计让您能灵活替换、增加储物单元,更能可靠规划空间和节省成本。
前往了解GARANT GridLine带来的好处
亲手设计内衬
通过eForm在线定制器亲手定制硬质刻模内衬或刻模内衬。快捷、直观、个性。
定制操作台
按照自己的需求设计操作台。我们的eShape在线定制器让您能轻松设计定制台面样式或电缆孔。到货后您即刻就能组装使用操作台。