首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
抛光工具
切割片
打磨
锯带和锯盘
精密砂轮
打磨
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
打磨砂轮片
软垫套装
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
软垫套装
商品编号
567886
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
MIRKA
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
砂轮直径 × 砂轮厚度
外径
77
125
150
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
预计21天后上海发货
订 货:
货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
567886 77
567886 125
567886 150
567886 77
567886 125
567886 150
外径
软垫层数量
150mm
77mm
125mm
5
77mm
5
125mm
5
150mm
5
销售价
数量
329.95
590.79
712.34
329.95
590.79
712.34
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
千叶砂轮片
装夹配件
纤维、尼龙砂轮片
打磨带
打磨砂轮片
砂轮打磨片
清洁刷
打磨片配件
其他打磨产品
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
MIRKA
3M
TYROLIT
Pferd
LUKAS
VSM
热销
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KNIPEX®水泵钳 Cobra®,经过抗蚀磷化加工 705800
¥284.66
KNIPEX®重型组合钳镀铬,带手柄护套 700400
¥319.26
KNIPEX®紧凑型断线钳 CoBolt®,带手柄套膜和开口弹簧 731745
¥527.66
KNIPEX®电子设备斜嘴钳,尖头 带电缆固定器726460
¥526.44
KNIPEX®电子行业用斜口钳 Super Knips®,握柄导电 726655
¥250.14
KNIPEX®电缆剪,带延长杆 731100
¥2429.91
KNIPEX®紧凑式斜口钳,724300
¥539.58
凯尼派克/KNIPEX 螺栓剪头钳,带手柄护套 722010
¥612.26
凯尼派克/KNIPEX 高性能强力斜口钳
¥719.46
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
77
125
150
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:软垫套装
商品编号:567886
77
技术说明
软垫,用于砂盘,编号 567885,带有抽排孔,特别适用于仿形研磨。
适用于
配套适用的冲孔打磨片:6;ABRANET。
适用于
带孔打磨片:8、9、17、ABRANET。
适用于
配套适用带孔的打磨片:6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET。
属性
外径
77mm
软垫层数量
5
外径
125mm
软垫层数量
5
外径
150mm
软垫层数量
5
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
数字化
客户
服务
TOP
订阅
退订