咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
导销 规格尺寸 / 轴销直径 2/17,5 mm
商品编号
156750 2/17,5
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:导销 规格尺寸 / 轴销直径 2/17,5 mm
商品编号:156750 2/17,5
总长度:105
销直径:17.5
柄直径:10.0
产品类别:导销

更多参数>>

应用
在使用规格 1 和 2 旋转式导销时(带内冷),使用编号 156720,规格尺寸 1/20 夹具,冷却液直接到达切削刃,以实现最理想的排屑效果。

技术说明
固定式导销:气体渗氮处理,精车加工
旋转导销:圆周外层硬化,抛光处理。
规格尺寸 01/2.4 至 1/8.4 − 固定式导销。
规格尺寸 1/8.5 至 1/18 − 旋转导销,带冷却液输送孔。
规格尺寸 2/11.5 至 2/13 − 固定式导销。
规格尺寸 2/14 至 2/32 − 旋转导销,带冷却液输送孔。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加