咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 Master Inox Ø115mm 80 目
纤维砂轮 Master Inox Ø115mm 80 目
商品编号
566415 80
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 Master Inox Ø115mm 80 目
商品编号:566415 80
铝镁合金:适用
铁含量,硫含量和氯含量:< 0.1
产品名称属性:? 115 mm
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料
有效研磨、自冷却的涂层:否
砂轮直径:115.0
为材料优化:不锈钢|铝
最大圆周速度:80
粒度:80
孔直径:22.23
铜锌合金:适用

更多参数>>

应用
适用于圆周速度最高 80m/s 的角磨机,搭配研磨盘 GARANT 编号 566665/HOLEX 编号 566650/6670 或 3M 编号 566690/566692。用于研磨平面或曲面,具有高度灵活性。
用于加工不锈钢、铝件、钛金属和镍基合金。

技术说明
几何形状的高性能磨粒,带耐磨涂层 (TOP SIZE)。去除率极高且持久,同时具有非常长的使用寿命。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加