咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割砂轮 Master Uni 230x2
商品编号
563240 230
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:切割砂轮 Master Uni 230x2
商品编号:563240 230
铝镁合金:有条件适用
孔直径:22.23
磨料缩写:陶瓷
磨料:陶瓷磨料(CER)
砂轮厚度:2.0
砂轮直径:230
为材料优化:INOX | 钢
最大圆周速度:80
形状说明:直头
推荐的攻角:90
铁含量,硫含量和氯含量:< 0,1
通用:有条件适用

更多参数>>

技术说明
通过自锐性陶瓷磨料(CER)和全新研发的高效粘结系统,使其与传统的切割砂轮(A)相比,可在发热量极小的同时,令磨削性能成倍提高。
  • 通过超快的切割实现超高的生产效率。
  • 在轻松实现的极柔和切削性能和超长使用寿命之间达成出色平衡。
  • 技术规格:CER60Q-BF。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加