咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号
122501
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7(mm 或英寸)
  • 1
  • 1,1
  • 1,2
  • 1,3
  • 1,4
  • 1,5
  • 1,6
  • 1,7
  • 1,8
  • 1,9
  • 1/2
  • 1/4
  • 1/8
  • 1/16
  • 2
  • 2,1
  • 2,2
  • 2,3
  • 2,4
  • 2,5
  • 2,6
  • 2,7
  • 2,8
  • 2,9
  • 3
  • 3,00-X
  • 3,1
  • 3,2
  • 3,3
  • 3,4
  • 3,5
  • 3,6
  • 3,7
  • 3,8
  • 3,9
  • 3,71-X
  • 3/4
  • 3/8
  • 3/16
  • 3/32
  • 4
  • 4,1
  • 4,2
  • 4,3
  • 4,4
  • 4,5
  • 4,6
  • 4,7
  • 4,8
  • 4,9
  • 4,71-X
  • 5
  • 5,1
  • 5,2
  • 5,3
  • 5,4
  • 5,5
  • 5,6
  • 5,7
  • 5,8
  • 5,9
  • 5/8
  • 5/16
  • 5/32
  • 6
  • 6,01-X
  • 6,06-X
  • 6,1
  • 6,2
  • 6,3
  • 6,4
  • 6,5
  • 6,6
  • 6,7
  • 6,8
  • 6,9
  • 6,15
  • 6,35
  • 7
  • 7,01-X
  • 7,1
  • 7,2
  • 7,3
  • 7,4
  • 7,5
  • 7,6
  • 7,7
  • 7,8
  • 7,9
  • 7/16
  • 7/32
  • 8
  • 8,01-X
  • 8,1
  • 8,2
  • 8,3
  • 8,4
  • 8,5
  • 8,6
  • 8,7
  • 8,8
  • 8,9
  • 9
  • 9,1
  • 9,2
  • 9,3
  • 9,4
  • 9,5
  • 9,6
  • 9,7
  • 9,8
  • 9,9
  • 9/16
  • 9/32
  • 10
  • 10,01-X
  • 10,1
  • 10,2
  • 10,3
  • 10,4
  • 10,5
  • 10,6
  • 10,7
  • 10,8
  • 10,9
  • 11
  • 11,1
  • 11,2
  • 11,3
  • 11,4
  • 11,5
  • 11,6
  • 11,7
  • 11,8
  • 11,9
  • 11/16
  • 11/32
  • 12
  • 12,01-X
  • 12,2
  • 12,5
  • 12,7
  • 12,8
  • 13
  • 13,2
  • 13,5
  • 13,8
  • 13/32
  • 14
  • 14,01-X
  • 14,2
  • 14,5
  • 14,8
  • 15
  • 15,1
  • 15,2
  • 15,5
  • 15,8
  • 16
  • 16,01-X
  • 16,2
  • 16,5
  • 16,8
  • 17
  • 17,2
  • 17,3
  • 17,5
  • 17,7
  • 17,8
  • 18
  • 18,01-X
  • 18,2
  • 18,5
  • 18,8
  • 19
  • 19,05
  • 19,2
  • 19,3
  • 19,5
  • 19,8
  • 19/32
  • 20
  • 21/32
  • W/L-16
  • W/L-25
  • W/L-C
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,圆柱柄 DIN 6535 HA
商品编号:122501 14

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5×公称直径。
技术说明

HOLEX Pro Steel:
直型主切削刃
专用槽型提供了良好的排屑效果。坚固耐用的刀刃几何形状保证了过程安全的高效钻孔。
通过将坚硬的超细颗粒硬金属和极其耐磨的涂层相组合在钢材中实现了丰富的应用选项。
直径小于(包含) 1.9 时配有 4 平面后角,直径大于 2 时配有锥面后角。
坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 确保了切削刃保持高自动定心准确度。直切削刃经轻微倒棱,具有特殊排屑槽形,使产生的切屑很短。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
规格 HB 和 HE 与 HA 同价。
类型 HB:编号 122502 进行订购。
类型 HE:编号 122503 进行订购。

技术参数
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
顶角
140degrees
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
4×D
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
应用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加