咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动启动系统 无线 型号 GCT30-42
自动启动系统 无线 型号 GCT30-42
商品编号
070237 GCT30-42
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动启动系统 无线 型号 GCT30-42
商品编号:070237 GCT30-42
所含电池数量:1
电池类型:纽扣电池
宽度:18
供电:电池驱动
重量:0.3
高度:42
IP 保护等级:IP 54
长度:43
包装:硬纸板
电池名称:CR2032
开关类型:手动|振动识别
状态显示:LED

更多参数>>

供货范围
1× GCT 30-42,3× 柔性橡胶带

技术说明
自动启动系统可用于所有带抽吸功能的蓄电池驱动设备。通过无线开关自动装置,可自动(振动传感器)或通过蓄电池驱动设备上的遥控按钮(手动)打开和关闭吸尘器。由此节省宝贵的时间。借助柔性橡胶带轻松安装至设备。
通过明亮的彩色 LED 灯,清楚读取系统状态。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加