咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 CC-GRIND-Robost SGP STEELOX
商品编号
566367
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566367 125
孔直径
砂轮直径
22.23mm
125mm
销售价 数量
 
81.67
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:砂轮 CC-GRIND-Robost SGP STEELOX
商品编号:566367 125
应用

用于平面和磨边应用的坚硬和粗糙的磨削夹头
粗加工砂轮的实惠替代品,显著降低高温、噪音、尘埃和振动负担。
注意平面安装角和高效驱动 ( >1200 W)。
技术说明

高性能的砂轮,集成玻璃纤维磨盘获得专利的装夹和冷却系统
平整使用,不会因夹紧螺母损伤工件。搭配编号 566365 的转接头使用。
在所有钢件上可以实现极高的材料去除率。
带三角形精密成型陶瓷磨粒。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加