咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
FLUKE三相电能记录仪
商品编号
A47213
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

商品详情

商品名称:FLUKE三相电能记录仪
商品编号:A47213 1736/INTL

fluke-1734-energy-logger-2-1500x1000.jpg


  • 主要测量:自动捕获和记录电压、电流、功率、谐波和关联电能质量值,并使用事件波形快照和高分辨率真有效值配置文件捕获暂降、暂升和浪涌电流

  • 仪器供电方便:直接从测量电路给仪器供电

  • Energy Analyze Plus 应用软件:通过我们的自动化报告功能下载并分析能耗和电能质量健康状况的每个细节,并使用集成的电能质量健康状况摘要来快速了解系统健康状况



三相电能质量记录仪是多用途、兼容 Fluke Connect 的三相电能记录仪,用于执行能量、负载和电力质量研究

规格
基本间隔
测量的参数: 电压、电流、Aux、频率、THD V、THD A、功率、功率因数、基波功率、DPF、电能量
平均间隔: 用户可选:1 秒,5 秒,10 秒,30 秒,1 分钟,5 分钟,10 分钟,15 分钟,30 分钟
平均时间最小/最大值: 电压、电流:完整周期 RMS 每半个周期更新(URMS1/2 符合 IEC61000-4-30 Aux、功率:200ms

电能质量测量
测量的参数: 电压、频率、不平衡、电压谐波、THD V、电流谐波、THD A、TDD
平均间隔: 10 min(毫伏)
各次谐波: 2 至 50 次谐波
总谐波失真: 按 50 次谐波计算
事件: 电压:暂降、暂升、中断,电流:浪涌电流
触发记录: 每半周期更新的全周波电压和电流 RMS(Urms1/2 符合 IEC61000-4-30),电压和电流波形 (1738)

接口
USB-A: 通过 USB 闪存进行的文件传输、固件更新,最大电流:120 mA
WiFi: 通过直接连接或 WiFi 网络进行文件传输和远程控制
蓝牙: 从 Fluke Connect? 3000 系列模块读取辅助测量数据(需要 1738 或 1736 升级选项)
USB-mini: 将数据下载到 PC
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加