咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂轮 Actirox
商品编号
554002
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
554002 36
554002 60
554002 80
砂轮直径
粒度
系列
76.2mm
36
Actirox
Actirox
销售价 数量
 
27.94
9999999.00
9999999.00

商品详情

商品名称:砂轮 Actirox
商品编号:554002 60
应用

配合硬质磨盘,编号 554089 使用。
技术说明

特别高的材料去除率和理想的使用寿命,归功于自锐性陶瓷磨料(CER)。
粒型:100% 几何成型的VSM 陶瓷颗粒,带耐磨涂层(TOP SIZE)。
属性
砂轮直径
粒度
系列
Actirox
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加