咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX CleverDrill 高速钢麻花钻
商品编号
114031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h8
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
114031 0,2
114031 0,3
114031 0,4
114031 0,5
114031 0,6
114031 0,7
114031 0,8
114031 0,9
114031 0,35
114031 0,45
114031 0,55
114031 0,65
114031 0,75
114031 0,85
114031 0,95
114031 1
114031 1,05
114031 1,1
114031 1,2
114031 1,3
114031 1,4
114031 1,5
114031 1,6
114031 1,7
114031 1,8
114031 1,9
114031 1,15
114031 1,25
114031 1,35
114031 1,45
114031 1,55
114031 1,65
114031 1,75
114031 1,85
114031 1,95
114031 2
114031 2,05
114031 2,1
114031 2,2
114031 2,3
114031 2,4
114031 2,5
114031 2,6
114031 2,7
114031 2,8
114031 2,9
114031 2,15
114031 3
114031 3,1
114031 3,2
114031 3,3
114031 3,4
114031 3,5
114031 3,6
114031 3,7
114031 3,8
114031 3,9
114031 3,25
114031 4
114031 4,1
114031 4,2
114031 4,3
114031 4,4
114031 4,5
114031 4,6
114031 4,7
114031 4,8
114031 4,9
114031 4,65
114031 5
114031 5,1
114031 5,2
114031 5,3
114031 5,4
114031 5,5
114031 5,6
114031 5,7
114031 5,8
114031 5,9
114031 5,55
114031 6
114031 6,1
114031 6,2
114031 6,3
114031 6,4
114031 6,5
114031 6,6
114031 6,7
114031 6,8
114031 6,9
114031 7
114031 7,1
114031 7,2
114031 7,3
114031 7,4
114031 7,5
114031 7,6
114031 7,7
114031 7,8
114031 7,9
114031 7,45
114031 8
114031 8,1
114031 8,2
114031 8,3
114031 8,4
114031 8,5
114031 8,6
114031 8,7
114031 8,8
114031 8,9
114031 9
114031 9,1
114031 9,2
114031 9,3
114031 9,4
114031 9,5
114031 9,6
114031 9,7
114031 9,8
114031 9,9
114031 9,25
114031 9/16
114031 10
114031 10,1
114031 10,2
114031 10,3
114031 10,4
114031 10,5
114031 10,6
114031 10,7
114031 10,8
114031 10,9
114031 11
114031 11,1
114031 11,2
114031 11,3
114031 11,4
114031 11,5
114031 11,6
114031 11,7
114031 11,8
114031 11,9
114031 12
114031 12,2
114031 12,5
114031 12,8
114031 12,9
114031 13
114031 13,2
114031 13,5
114031 13,8
114031 14
114031 14,5
114031 14,75
114031 15
114031 15,5
114031 15,25
114031 15,75
114031 16
114031 16,5
114031 17
114031 17,5
114031 18
114031 18,5
114031 19
114031 19,5
114031 20
公差
公差,公称直径
公称直径 DC
内冷式
刀具材料
刀柄
刀柄规格
切刃数 Z
利用油(脂)加工
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
柄类型
标准
涂层
湿法加工最大值
系列
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
顶角
h8
0.2mm
圆柱柄
2
19mm
2.5mm
2.2mm
0.2mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.3mm
圆柱柄
2
19mm
3mm
2.6mm
0.3mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.4mm
圆柱柄
2
20mm
5mm
4.4mm
0.4mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.5mm
圆柱柄
2
22mm
6mm
5.3mm
0.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.6mm
圆柱柄
2
24mm
7mm
6.1mm
0.6mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.7mm
圆柱柄
2
28mm
9mm
8mm
0.7mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.8mm
圆柱柄
2
30mm
10mm
8.8mm
0.8mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.9mm
圆柱柄
2
32mm
11mm
9.7mm
0.9mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.35mm
圆柱柄
2
19mm
4mm
3.5mm
0.35mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.45mm
圆柱柄
2
20mm
5mm
4.3mm
0.45mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.55mm
圆柱柄
2
24mm
7mm
6.2mm
0.55mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.65mm
圆柱柄
2
26mm
8mm
7mm
0.65mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.75mm
圆柱柄
2
28mm
9mm
7.9mm
0.75mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.85mm
圆柱柄
2
30mm
10mm
8.7mm
0.85mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
0.95mm
圆柱柄
2
32mm
11mm
9.6mm
0.95mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1mm
圆柱柄
2
34mm
12mm
10.5mm
1mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.05mm
圆柱柄
2
34mm
12mm
10.4mm
1.05mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.1mm
圆柱柄
2
36mm
14mm
12.4mm
1.1mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.2mm
圆柱柄
2
38mm
16mm
14.2mm
1.2mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.3mm
圆柱柄
2
38mm
16mm
14.1mm
1.3mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.4mm
圆柱柄
2
40mm
18mm
15.9mm
1.4mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.5mm
圆柱柄
2
40mm
18mm
15.8mm
1.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.6mm
圆柱柄
2
43mm
20mm
17.6mm
1.6mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.7mm
圆柱柄
2
43mm
20mm
17.5mm
1.7mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.8mm
圆柱柄
2
46mm
22mm
19.3mm
1.8mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.9mm
圆柱柄
2
46mm
22mm
19.2mm
1.9mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.15mm
圆柱柄
2
36mm
14mm
12.3mm
1.15mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.25mm
圆柱柄
2
38mm
16mm
14.2mm
1.25mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.35mm
圆柱柄
2
40mm
18mm
16mm
1.35mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.45mm
圆柱柄
2
40mm
18mm
15.8mm
1.45mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.55mm
圆柱柄
2
43mm
20mm
17.7mm
1.55mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.65mm
圆柱柄
2
43mm
20mm
17.5mm
1.65mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.75mm
圆柱柄
2
46mm
22mm
19.4mm
1.75mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.85mm
圆柱柄
2
46mm
22mm
19.2mm
1.85mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
1.95mm
圆柱柄
2
49mm
24mm
21.1mm
1.95mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2mm
圆柱柄
2
49mm
24mm
21mm
2mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.05mm
圆柱柄
2
49mm
24mm
20.9mm
2.05mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.1mm
圆柱柄
2
49mm
24mm
20.9mm
2.1mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.2mm
圆柱柄
2
53mm
27mm
23.7mm
2.2mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.3mm
圆柱柄
2
53mm
27mm
23.6mm
2.3mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.4mm
圆柱柄
2
57mm
30mm
26.4mm
2.4mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.5mm
圆柱柄
2
57mm
30mm
26.3mm
2.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.6mm
圆柱柄
2
57mm
30mm
26.1mm
2.6mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.7mm
圆柱柄
2
61mm
33mm
29mm
2.7mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.8mm
圆柱柄
2
61mm
33mm
28.8mm
2.8mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.9mm
圆柱柄
2
61mm
33mm
28.7mm
2.9mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
2.15mm
圆柱柄
2
53mm
27mm
23.8mm
2.15mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3mm
圆柱柄
2
61mm
33mm
28.5mm
3mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.1mm
圆柱柄
2
65mm
36mm
31.4mm
3.1mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.2mm
圆柱柄
2
65mm
36mm
31.2mm
3.2mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.3mm
圆柱柄
2
65mm
36mm
31.1mm
3.3mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.4mm
圆柱柄
2
70mm
39mm
33.9mm
3.4mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.5mm
圆柱柄
2
70mm
39mm
33.8mm
3.5mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.6mm
圆柱柄
2
70mm
39mm
33.6mm
3.6mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.7mm
圆柱柄
2
70mm
39mm
33.5mm
3.7mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.8mm
圆柱柄
2
75mm
43mm
37.3mm
3.8mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.9mm
圆柱柄
2
75mm
43mm
37.2mm
3.9mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
3.25mm
圆柱柄
2
65mm
36mm
31.2mm
3.25mm
DIN 338
0.03mm/rev
118degrees
h8
4mm
圆柱柄
2
75mm
43mm
37mm
4mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.1mm
圆柱柄
2
75mm
43mm
36.9mm
4.1mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.2mm
圆柱柄
2
75mm
43mm
36.7mm
4.2mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.3mm
圆柱柄
2
80mm
47mm
40.6mm
4.3mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.4mm
圆柱柄
2
80mm
47mm
40.4mm
4.4mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.5mm
圆柱柄
2
80mm
47mm
40.3mm
4.5mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.6mm
圆柱柄
2
80mm
47mm
40.1mm
4.6mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.7mm
圆柱柄
2
80mm
47mm
40mm
4.7mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.8mm
圆柱柄
2
86mm
52mm
44.8mm
4.8mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.9mm
圆柱柄
2
86mm
52mm
44.7mm
4.9mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
4.65mm
圆柱柄
2
80mm
47mm
40mm
4.65mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5mm
圆柱柄
2
86mm
52mm
44.5mm
5mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.1mm
圆柱柄
2
86mm
52mm
44.4mm
5.1mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.2mm
圆柱柄
2
86mm
52mm
44.2mm
5.2mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.3mm
圆柱柄
2
86mm
52mm
44.1mm
5.3mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.4mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48.9mm
5.4mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.5mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48.8mm
5.5mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.6mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48.6mm
5.6mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.7mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48.5mm
5.7mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.8mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48.3mm
5.8mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.9mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48.2mm
5.9mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
5.55mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48.7mm
5.55mm
DIN 338
0.05mm/rev
118degrees
h8
6mm
圆柱柄
2
93mm
57mm
48mm
6mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.1mm
圆柱柄
2
101mm
63mm
53.9mm
6.1mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.2mm
圆柱柄
2
101mm
63mm
53.7mm
6.2mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.3mm
圆柱柄
2
101mm
63mm
53.6mm
6.3mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.4mm
圆柱柄
2
101mm
63mm
53.4mm
6.4mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.5mm
圆柱柄
2
101mm
63mm
53.3mm
6.5mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.6mm
圆柱柄
2
101mm
63mm
53.1mm
6.6mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.7mm
圆柱柄
2
101mm
63mm
53mm
6.7mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.8mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
58.8mm
6.8mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
6.9mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
58.7mm
6.9mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
58.5mm
7mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.1mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
58.4mm
7.1mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.2mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
58.2mm
7.2mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.3mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
58.1mm
7.3mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.4mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
57.9mm
7.4mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.5mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
57.8mm
7.5mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.6mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
63.6mm
7.6mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.7mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
63.5mm
7.7mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.8mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
63.3mm
7.8mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.9mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
63.2mm
7.9mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
7.45mm
圆柱柄
2
109mm
69mm
57.8mm
7.45mm
DIN 338
0.07mm/rev
118degrees
h8
8mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
63mm
8mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.1mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
62.9mm
8.1mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.2mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
62.7mm
8.2mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.3mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
62.6mm
8.3mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.4mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
62.4mm
8.4mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.5mm
圆柱柄
2
117mm
75mm
62.3mm
8.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.6mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
68.1mm
8.6mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.7mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
68mm
8.7mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.8mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
67.8mm
8.8mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
8.9mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
67.6mm
8.9mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
67.5mm
9mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.1mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
67.4mm
9.1mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.2mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
67.2mm
9.2mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.3mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
67.1mm
9.3mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.4mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
66.9mm
9.4mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.5mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
66.8mm
9.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.6mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
72.6mm
9.6mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.7mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
72.5mm
9.7mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.8mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
72.3mm
9.8mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.9mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
72.2mm
9.9mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
9.25mm
圆柱柄
2
125mm
81mm
67.1mm
9.25mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
h8
14.2875mm
HSS
圆柱柄
2
适用
169mm
114mm
92.6mm
圆柱柄
DIN 338
没有涂层
适用
HOLEX CleverDrill
14.29mm
0.16mm/rev
118degrees
h8
10mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
72mm
10mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.1mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
71.6mm
10.1mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.2mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
71.7mm
10.2mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.3mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
71.6mm
10.3mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.4mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
71.4mm
10.4mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.5mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
71.3mm
10.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.6mm
圆柱柄
2
133mm
87mm
71.1mm
10.6mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.7mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
78mm
10.7mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.8mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
77.8mm
10.8mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
10.9mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
77.7mm
10.9mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
77.5mm
11mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.1mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
77.4mm
11.1mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.2mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
77.2mm
11.2mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.3mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
77.1mm
11.3mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.4mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
76.9mm
11.4mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.5mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
76.8mm
11.5mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.6mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
76.6mm
11.6mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.7mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
76.5mm
11.7mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.8mm
圆柱柄
2
142mm
94mm
76.3mm
11.8mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
11.9mm
圆柱柄
2
151mm
101mm
83.2mm
11.9mm
DIN 338
0.1mm/rev
118degrees
h8
12mm
圆柱柄
2
151mm
101mm
83mm
12mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.2mm
圆柱柄
2
151mm
101mm
82.7mm
12.2mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.5mm
圆柱柄
2
151mm
101mm
82.3mm
12.5mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
12.8mm
圆柱柄
2
151mm
101mm
81.8mm
12.8mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
h8
12.9mm
HSS
圆柱柄
12.9
2
适用
151mm
101mm
81.65mm
12.9mm
圆柱柄
DIN 338
没有涂层
适用
HOLEX CleverDrill
0.16mm/rev
118degrees
h8
13mm
圆柱柄
2
151mm
101mm
81.5mm
13mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.2mm
圆柱柄
2
151mm
101mm
81.2mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.5mm
圆柱柄
2
160mm
108mm
87.8mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
13.8mm
圆柱柄
2
160mm
108mm
87.3mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
14mm
圆柱柄
2
160mm
108mm
87mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.5mm
圆柱柄
2
169mm
114mm
92.3mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
14.75mm
圆柱柄
2
169mm
114mm
91.9mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
15mm
圆柱柄
2
169mm
114mm
91.5mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.5mm
圆柱柄
2
178mm
120mm
96.8mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.25mm
圆柱柄
2
178mm
120mm
97.2mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
15.75mm
圆柱柄
2
178mm
120mm
96.4mm
12.7mm
DIN 338
0.16mm/rev
118degrees
h8
16mm
圆柱柄
2
178mm
120mm
96mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
16.5mm
圆柱柄
2
184mm
125mm
100.3mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
17mm
圆柱柄
2
184mm
125mm
99.5mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
17.5mm
圆柱柄
2
191mm
130mm
103.8mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
18mm
圆柱柄
2
191mm
130mm
103mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
18.5mm
圆柱柄
2
198mm
135mm
107.3mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
19mm
圆柱柄
2
198mm
135mm
106.5mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
19.5mm
圆柱柄
2
205mm
140mm
110.8mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
h8
20mm
圆柱柄
2
205mm
140mm
110mm
12.7mm
DIN 338
0.2mm/rev
118degrees
销售价 数量
 
63.57
50.46
43.15
37.87
37.87
34.90
33.82
30.56
50.46
43.15
37.87
37.87
34.90
33.82
30.56
26.64
25.70
25.70
25.70
25.70
25.70
21.38
21.38
25.70
19.47
19.47
25.70
25.70
25.70
25.70
25.70
25.70
25.70
25.70
25.70
16.38
24.61
19.47
19.47
19.47
20.43
20.43
21.38
21.38
21.38
21.38
24.61
18.52
22.60
22.60
22.60
22.60
21.38
24.61
25.70
25.70
25.70
27.73
21.38
29.61
25.70
29.61
29.61
27.73
29.61
29.61
29.61
31.92
34.90
26.64
34.90
34.90
34.90
38.82
35.70
38.82
38.82
40.04
40.99
47.07
34.90
43.96
43.96
45.04
48.43
45.04
51.55
51.55
59.65
59.65
53.30
60.73
63.57
63.57
65.73
59.65
69.65
69.65
72.09
72.09
72.09
59.65
76.02
76.02
82.38
82.38
78.04
90.22
90.22
92.65
96.31
86.16
96.31
96.31
96.31
96.31
96.31
110.11
110.11
122.01
122.01
115.51
293.52
103.60
130.26
133.91
156.76
156.76
138.50
176.11
185.32
187.07
185.32
160.55
191.66
204.53
191.66
185.32
177.87
243.05
243.05
226.56
243.05
193.56
259.56
220.07
282.42
282.42
243.05
260.65
235.35
327.07
293.52
291.90
342.34
356.15
357.63
374.54
487.62
383.60
427.97
429.45
476.92
492.21
548.74
594.61
631.26
663.32

商品详情

商品名称:HOLEX CleverDrill 高速钢麻花钻
商品编号:114031 2

提示

后继产品用于编号 114030。
规格尺寸 13.2 – 20:带有放下的杆柄 ⌀ 12.7 mm。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC
技术说明

HOLEX CleverDrill:稳定的钻头,适用于所有标准应用。通过十字磨削改善钻孔状态。标准钻芯厚度和钻芯锥度。研磨排屑槽。表面:青铜色退火的螺旋槽。

属性
公差
公差,公称直径
h8
公称直径 DC
2mm
内冷式
刀具材料
刀柄
圆柱柄
刀柄规格
切刃数 Z
2
利用油(脂)加工
总长度 L
49mm
排屑槽长度 Lc
24mm
推荐最大钻深 L2
21mm
柄直径 Ds
2mm
柄类型
标准
DIN 338
涂层
湿法加工最大值
系列
英制公称直径相当于
进给量 f,针对抗拉强度 < 750 N/mm2 的钢件
0.03mm/rev
顶角
118degrees
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加