咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维打磨片 刚玉 A 直径 D 125 mm KF 708 60
多件采购更优惠(每个规格包含566500 60对应物料规格50片)
商品编号
AZ5666
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:纤维打磨片 刚玉 A 直径 D 125 mm KF 708 60
商品编号:AZ5666

注意

AZ5666 60 纤维打磨片 刚玉 A 直径 D 125 mm KF 708 60 (每套包含566500 60物料50片)


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加