咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT切割砂轮片
多件采购更优惠(每个规格包含563273 125对应物料规格20片)
商品编号
AZ5630
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT切割砂轮片
商品编号:AZ5630

注意

AZ5630 125 切割砂轮片125x1 (每套包含563273 125物料20片)


技术参数
推荐的攻角
90degrees
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
磨料缩写
A
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铝镁合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加