咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Tap通孔机用丝锥 HSS/E 类型 B
HOLEX Pro Tap通孔机用丝锥 HSS/E 类型 B
多件采购更优惠(每个规格包含132680对应物料规格5支)
商品编号
AZ2680
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Tap通孔机用丝锥 HSS/E 类型 B
商品编号:AZ2680

注意

AZ2680 M4 通孔机用丝锥 HSS/E 类型 B(每套包含132680 M4物料5支)

AZ2680 M6 通孔机用丝锥 HSS/E 类型 B(每套包含132680 M6物料5支)

AZ2680 M8 通孔机用丝锥 HSS/E 类型 B(每套包含132680 M8物料5支)

AZ2680 M10 通孔机用丝锥 HSS/E 类型 B(每套包含132680 M10物料5支)


技术参数
涂层
TiN
切削方向
右向
螺纹标准
DIN 13
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
锥度导程部分的形状
B
内冷式
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加