咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 类型B
多件采购更优惠(每个规格包含132721对应物料规格5支)
商品编号
AZ2721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 类型B
商品编号:AZ2721

注意

AZ2721 M4 通孔丝锥 Form B HSS-E-PM UNI(每套包含132721 M4物料5支)

AZ2721 M5 通孔丝锥 Form B HSS-E-PM UNI(每套包含132721 M5物料5支)

AZ2721 M6 通孔丝锥 Form B HSS-E-PM UNI(每套包含132721 M6物料5支)

AZ2721 M8 通孔丝锥 Form B HSS-E-PM UNI(每套包含132721 M8物料5支)

AZ2721 M10 通孔丝锥 Form B HSS-E-PM UNI(每套包含132721 M10物料5支)


技术参数
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
涂层
AlTiX
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
内冷式
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
应用
通用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加