咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 砂布(A),结实、高度灵活
多件采购更优惠(每个规格包含556790对应物料规格50片)
商品编号
AZ5567
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT 砂布(A),结实、高度灵活
商品编号:AZ5567

应用

通用型,主要用于手动打磨(橡胶打磨块参见编号 557600)。
技术说明

结实、高度灵活的高支棉砂布(耐受机油和汽油),均匀散布全合成树脂复合普通刚玉(A)。完美匹配工件几何形状。不会破碎、打磨效率高、使用寿命长。每张尺寸 230×280 mm。
十分结实和高度灵活的砂布(耐受机油和煤油)。自动与工件几何形状完美匹配。能够沿纵向边缘整齐和笔直地撕开,不会散开。

注意

AZ5567 240 砂布(A),结实、高度灵活 砂布(A)240 (每套包含556790 240物料50片)

AZ5567 100 砂布(A),结实、高度灵活 砂布(A)100 (每套包含556790 100物料50片)

AZ5567 150 砂布(A),结实、高度灵活 砂布(A)150 (每套包含556790 150物料50片)


技术参数
磨料缩写
A
应用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加