咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT手锯片,单面 双金属
多件采购更优惠(每个规格包含582950对应物料规格10片)
商品编号
AZ5829
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT手锯片,单面 双金属
商品编号:AZ5829

提示

机用锯片参见编号 171000 / 171150。
技术说明

高性能锯条,最佳的锯切性能,理想的使用寿命。采用双金属 = 高速钢锯齿,经过淬硬加工,背面为高弹性的弹簧钢。不会破碎 − 确保了作业安全性!
规格:300×13×0.65 mm。

注意

AZ5829 10 单面弓形锯锯片 双金属 24 TPI (每套包含582950物料10片)


技术参数
每英寸齿数
24
锯条长度
300mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加