咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LESSMANN带柄圆形金属丝打磨刷 不锈钢丝 0.30 mm
多件采购更优惠(每个规格包含574200 60X15对应物料规格5支)
商品编号
AZ5742
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LESSMANN带柄圆形金属丝打磨刷 不锈钢丝 0.30 mm
商品编号:AZ5742

应用

在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。高转速可提高打磨效果。
用于除锈、除垢、清洁。
技术说明

特殊品质的波纹钢丝,柄部 ⌀ 6 mm。

注意

AZ5742 60X15 圆形金属丝打磨刷 带柄 V2A 金属丝直径 0.30 mm 60X15 mm (每套包含574200 60X15物料5支)



对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加