咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 砂轮 (A)
多件采购更优惠(每个规格包含553950对应物料规格50片)
商品编号
AZ5539
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX 砂轮 (A)
商品编号:AZ5539

提示

其它规格和粒度的产品,可根据需求提供。
应用

可以对小尺寸表面开展合理的打磨,包括在表面轮廓多变的情况下,适用于工具制造,模具制造、机械制造,器械制造和容器制造等行业。
技术说明

通过快装系统(内螺纹),实现了磨盘和砂轮理想的接合。无需工具即可快速方便地更换砂轮,包括在完成重载加工作业后。
普通刚玉(A),用途广泛。
砂轮片的定心座,因而在确保同心度的同时还可以避免振动。

注意

AZ5539 80 打磨片 A  D 50 mm 80 (每套包含553950 80物料50片)

AZ5539 120 打磨片 A  D 50 mm 120 (每套包含553950 120物料50片)


技术参数
最高转速
25000min-1
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加