咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX整体硬质合金铣刀
多件采购更优惠(每个规格包含202760对应物料规格5支)
商品编号
AZ2760
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX整体硬质合金铣刀
商品编号:AZ2760

技术说明

偏心铲背。
不带 45° 的切削刃倒角。

注意

AZ2760 3 整体硬质合金立铣刀 TiAIN 3 mm(每套包含202760 3物料5支)

AZ2760 4 整体硬质合金立铣刀 TiAIN 4 mm(每套包含202760 4物料5支)

AZ2760 6 整体硬质合金立铣刀 TiAIN 6 mm(每套包含202760 6物料5支)

AZ2760 8 整体硬质合金立铣刀 TiAIN 8 mm(每套包含202760 8物料5支)

AZ2760 10 整体硬质合金立铣刀 TiAIN 10 mm(每套包含202760 10物料5支)

AZ2760 12 整体硬质合金立铣刀 TiAIN 12 mm(每套包含202760 12物料5支)


技术参数
标准
工厂标准
型号
H
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边
涂层
TiAlN
刀柄公差
h6
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
通用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加