咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GATANT 精密锥形锪钻 90°
多件采购更优惠(每个规格包含150378对应物料规格5支)
商品编号
AZ0378
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GATANT 精密锥形锪钻 90°
商品编号:AZ0378

技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
高精度锥形锪钻,加工精度高于 DIN335-C 标准所要求的公差水平。

注意

AZ0378 8 高精度锥形锪钻 90° 8 mm(每套包含150378 8物料5支)

AZ0378 11,5 高精度锥形锪钻 90° 11,5 mm(每套包含150378 11,5物料5支)

AZ0378 12,4 高精度锥形锪钻 90° 12,4 mm(每套包含150378 12,4物料5支)

AZ0378 15 高精度锥形锪钻 90° 15 mm(每套包含150378 15物料5支)

AZ0378 16,5 高精度锥形锪钻 90° 16,5 mm(每套包含150378 16,5物料5支)

AZ0378 20,5 高精度锥形锪钻 90° 20,5 mm(每套包含150378 20,5物料5支)

AZ0378 25 高精度锥形锪钻 90° 25 mm(每套包含150378 25物料5支)


技术参数
内冷式
刀柄
圆柱柄
锥头锪钻钻尖角
90degrees
刀具材料
HSS E
标准
DIN 335 C
涂层
没有涂层
应用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加