咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX高速钢麻花钻 N
多件采购更优惠(每个规格包含114360对应物料规格5支)
商品编号
AZ4360
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX高速钢麻花钻 N
商品编号:AZ4360

技术说明

普通的钻芯厚度,不带有锥度。
高精度的钻尖打磨。
经研磨的排屑槽:
具有精确螺距和同心度,适用于一般生产使用。
带有 C 型刃磨,从规格 2.4 mm 起。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC


注意

AZ4360 1,5 麻花钻 HSS N TiN 1,5 mm(每套包含114360 1,5物料5支)

AZ4360 2 麻花钻 HSS N TiN 2 mm(每套包含114360 2物料5支)

AZ4360 2,5 麻花钻 HSS N TiN 2,5 mm(每套包含114360 2,5物料5支)

AZ4360 3 麻花钻 HSS N TiN 3 mm(每套包含114360 3物料5支)

AZ4360 3,3 麻花钻 HSS N TiN 3,3 mm(每套包含114360 3,3物料5支)

AZ4360 3,5 麻花钻 HSS N TiN 3,5 mm(每套包含114360 3,5物料5支)

AZ4360 4 麻花钻 HSS N TiN 4 mm(每套包含114360 4物料5支)

AZ4360 4,2 麻花钻 HSS N TiN 4,2 mm(每套包含114360 4,2物料5支)

AZ4360 4,5 麻花钻 HSS N TiN 4,5 mm(每套包含114360 4,5物料5支)

AZ4360 5 麻花钻 HSS N TiN 5 mm(每套包含114360 5物料5支)

AZ4360 5,5 麻花钻 HSS N TiN 5,5 mm(每套包含114360 5,5物料5支)

AZ4360 6 麻花钻 HSS N TiN 6 mm(每套包含114360 6物料5支)

AZ4360 6,5 麻花钻 HSS N TiN 6,5 mm(每套包含114360 6,5物料5支)

AZ4360 6,8 麻花钻 HSS N TiN 6,8 mm(每套包含114360 6,8物料5支)

AZ4360 7 麻花钻 HSS N TiN 7 mm(每套包含114360 7物料5支)

AZ4360 7,3 麻花钻 HSS N TiN 7,3 mm(每套包含114360 7,3物料5支)

AZ4360 8 麻花钻 HSS N TiN 8 mm(每套包含114360 8物料5支)

AZ4360 8,2 麻花钻 HSS N TiN 8,2 mm(每套包含114360 8,2物料5支)

AZ4360 9 麻花钻 HSS N TiN 9 mm(每套包含114360 9物料5支)

AZ4360 10 麻花钻 HSS N TiN 10 mm(每套包含114360 10物料5支)

AZ4360 10,5 麻花钻 HSS N TiN 10,5 mm(每套包含114360 10,5物料5支)

AZ4360 11 麻花钻 HSS N TiN 11 mm(每套包含114360 11物料5支)


技术参数
涂层
TiN
刀具材料
HSS
螺纹升角
35-40degrees
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加