咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,蓝色/黄色 Larkin XXSports blue Low ESD, S1P
商品编号
092215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
092215 35
092215 36
092215 37
092215 38
092215 39
092215 40
092215 41
092215 42
092215 43
092215 44
092215 45
092215 46
092215 47
092215 48
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
系列
耐刺穿性
防护等级
颜色
35
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
LARKIN
纺织物
S1P
蓝色
销售价 数量
 
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62
1147.62

商品详情

商品名称:低帮鞋,蓝色/黄色 Larkin XXSports blue Low ESD, S1P
商品编号:092215 44
标准

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.
技术说明

运动时尚的安全鞋 LARKIN,采用现代设计。
  • 网格材质面料。
  • 透气纺织内衬。
  • 带软垫的鞋帮。
  • 无皮革上浆。
  • 全包鞋垫 SPORTIVE black ESD。
  • TPU/PU 鞋底 Wellmaxx SPORTS,防滑。
  • 鞋底内芯采用 BASF 的 Infinergy®,保证整体减震。
  • ESD 装备。

技术参数
防静电
EGB/ESD
鞋底特性
回弹鞋底
属性
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
44
性别
男式
标准
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
系列
LARKIN
耐刺穿性
纺织物
防护等级
S1P
颜色
蓝色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加