咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电动堆高车
商品编号
A91046
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电动堆高车
商品编号:A91046
提示


产品变更,售完即止!


颜色

粉末涂层,黄色RAL1028
规格

行驶速度 满载/空载: 4,5km/5h
VDI循环测试能耗: 0.73kwh/h
起升电机功率:2.2kW
驱动电机功率:0.6kW
技术说明

  • 专注于节能环保的免维护三相交流电机技术。

  • 内置式充电机,只需连接220V普通电源即可完成充电。

  • 通过电机再生制动原理,成功将制动时车身的动能进行转化回收。

  • 符合人体工程学的双向易操作舵柄,给操作者带来极为便捷的操作体验。

  • 智能开关:车辆闲置30分钟后自动切断电源。

  • 双门架


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加