咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电女式护套 CONDUCTEX®
商品编号
091603
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
091603 2XL
091603 3XL
091603 L
091603 M
091603 S
091603 XL
091603 XS
夹克衫搭扣
性别
抗静电
标准/规定
男女通用尺码
系列
透气
隐藏式密封条
按钮
女式
EN 61340-5-1
2XL
CONDUCTEX®
按钮
女式
EN 61340-5-1
3XL
CONDUCTEX®
按钮
女式
EN 61340-5-1
L
CONDUCTEX®
按钮
女式
EN 61340-5-1
M
CONDUCTEX®
按钮
女式
EN 61340-5-1
S
CONDUCTEX®
按钮
女式
EN 61340-5-1
XL
CONDUCTEX®
按钮
女式
EN 61340-5-1
XS
CONDUCTEX®
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

霍 夫 曼

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:防静电女式护套 CONDUCTEX®
商品编号:091603 XS
标准

EN 61340-5-1.
技术说明

应用:电子制造。用于防止产品静电放电。
表面电阻:106 至 107 Ω。
防静电外套由轻便舒适的 CONDUCTEX® 材料制成。这种混合基底凭借出色导电值和高穿戴舒适性赢得青睐。高透气性,经海恩斯坦研究院检测。无侧缝。
  • 采用翻领,单侧隐藏式按扣封合。
  • 加缝式侧袋,斜开。
  • 胸兜。
  • 可调节袖边,附按扣。
  • 左手前臂的 ESD 刺绣徽章。

女式防静电外套,附有两边缝摺。
技术参数
防静电
EGB/ESD
全棉
75% 聚酯 23% 棉 2% 碳 -
材料基重 / 布料密度
130g/m2
颜色
银灰色
属性
夹克衫搭扣
按钮
性别
女式
抗静电
标准/规定
EN 61340-5-1
男女通用尺码
XS
系列
CONDUCTEX®
透气
隐藏式密封条
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加