咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
嵌入式颗粒物过滤器套装
商品编号
097221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
097221 P2R
097221 P3R
内容
制造商名称
适合的颜色代码
防护等级
20
D7925
3M™ Secure Click™
P2R
20
D7935
3M™ Secure Click™
P3R
销售价 数量
 
1238.77
1467.44

商品详情

商品名称:嵌入式颗粒物过滤器套装
商品编号:097221 P2R
适用于

编号 097229,规格尺寸 A1;A2;ABEK1
技术说明

该嵌入式颗粒物过滤器可借助过滤器盖(编号 097271)固定到 3M™ 气体或组合过滤器(带 Secure Click™ 连接)上。
属性
内容
20
制造商名称
D7925
适合的颜色代码
3M™ Secure Click™
防护等级
P2R
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加