咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Pro Cut E
商品编号
094605
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094605 7
094605 7(套装12件/套)
094605 8
094605 8(套装12件/套)
094605 9
094605 9(套装12件/套)
094605 10
094605 10(套装12件/套)
094605 11
094605 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
防割手套
7
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
8
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
防割手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
66.72
748.36
66.72
748.36
66.72
748.36
66.72
748.36
66.72
748.36

商品详情

商品名称:手套(副) Pro Cut E
商品编号:094605 7(套装12件/套)
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

HOLEX Cut E。无缝针织防割手套,用于防止极端的割伤危险。PU 丁腈泡沫涂层即使在含油和潮湿的工作环境中也能保证非常好的抓握可靠性。通过加固虎口部位延长了使用寿命。
技术参数
EN 388:2016
4X42E
应用范围
多用途
载体材料
HPPE
防割等级
E
涂层
PU/丁腈泡沫
颜色
黑色 / 灰色
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加