咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) KX-10 OBSIDIAN
手套(副) KX-10 OBSIDIAN
商品编号
094319
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) KX-10 OBSIDIAN
商品编号:094319

技术说明

带粘扣,确保完美而可靠的固定。
贴合且轻便的切割防护手套,等级 5,采用聚氨酯和丁腈混合涂层,抓握性高。

  • 无缝基底材料 HPPE,采用 18 针编织技术

  • 强化了虎口部位分,以提高耐久性。

  • 弹性针织护腕。


提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
颜色
黑色 / 灰色
编织技术
18G
EN 388:2003
4542
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加