咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) KX-07 PETROLEA
手套(副) KX-07 PETROLEA
商品编号
094317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
094317 7
094317 8
094317 9
094317 10
094317 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
KX
类别 II
多用途手套
8
KX
类别 II
多用途手套
9
KX
类别 II
多用途手套
10
KX
类别 II
多用途手套
11
KX
类别 II
销售价 数量
 
119.40
119.40
119.40
119.40
119.40
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) KX-07 PETROLEA
商品编号:094317 7
技术说明

疏油性防护手套,代双重丁腈涂层,适用于潮湿和含油的环境。
  • 丁腈全涂层,能可靠防油和油脂。
  • 手心和手指采用丁腈泡沫涂层,以便在潮湿和多油环境下实现可靠的抓握。
  • 弹性针织护腕。

带粘扣,确保完美而可靠的固定。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 388:2016
4121X
颜色
黑色 / 灰色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加