咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 SecureFit™ 400
商品编号
096205
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
096205 BLUE
096205 CLEAR
096205 GREY
096205 I/O
096205 YELLOW
垫片标识
系列
紫外线防护
透射度
重量
镜片材料
5-3.1 3M 1 FT
SecureFit™
标准
13%
19g
聚碳酸酯
2C-1.2 3M 1 FT
SecureFit™
标准
19g
聚碳酸酯
5-3.1 3M 1 FT
SecureFit™
标准
22%
19g
聚碳酸酯
5-1.7 3M 1 FT
SecureFit™
标准
19g
聚碳酸酯
2C-1.2 3M 1 FT
SecureFit™
标准
19g
聚碳酸酯
销售价 数量
 
138.15
115.45
121.46
138.15
121.46

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 SecureFit™ 400
商品编号:096205 YELLOW
标准

EN 166
技术说明
Advertisement
  • 完美匹配各种头型。
  • 即使剧烈运动也可牢固佩戴。

技术说明

采用运动型设计、极具柔性的防护眼镜因其 19 g 的重量成为同级中最轻便的眼镜。利用特殊的镜腿压力分配技术使镜腿完美配合脸型,减少耳朵上的压力。创新型结构设计确保佩戴舒适,并明显提高佩戴接受度。另外通过可调节的鼻垫镜腿末端的柔软衬垫改善了佩戴舒适度。苗条的结构还可以让这款眼镜与其它个人防护装置组合使用。
技术说明
采用黄色镜片,从而可以提高视觉对比度(微光,雾霾,小雨)。
标准
EN 170
技术参数
框架特性
眼镜腿衬垫 可调节鼻垫 -
属性
垫片标识
2C-1.2 3M 1 FT
系列
SecureFit™
紫外线防护
标准
透射度
重量
19g
镜片材料
聚碳酸酯
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加