咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工随身工具套装
电工随身工具套装
商品编号
A68049
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工随身工具套装
商品编号:A68049
技术说明

  • 简化工作:工作包可直接系在工作裤的皮带上,从而解放双手。
  • 提高效率:所有重要的工具都随身携带,并且触手可得,带皮带固定扣。
  • 保证安全:每个产品都单独在10,000 V 交流电中通过检测,绝缘性能可达1000 V DC 带皮带固定扣,可系于皮带上随身携带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加