咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SCMT 09T304
商品编号
260742
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
260742 HB7130-2
260742 HB7140-2
260742 HB7415-1
260742 HB7020(套装10件/套)
260742 HB7035-1
260742 HB7035-1(套装10件/套)
260742 HB7120-1
260742 HB7120-1(套装10件/套)
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
刀具材料
切削加工条件
切削速度 vc 主要应用
切割深度 ap max
切割深度 ap min
切割深度 ap
参数
已中断
断屑槽
更换次数/切刃数量
湿,最大
类型
精加工/粗加工分配
角半径
进给量 f
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
SCMT 09T304
M
HM
轻微中断
80m/min - 270m/min
3.25mm
0.25mm
0.2mm - 1.5mm
VS
4
HB7130-2
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
M
HM
严重中断
70m/min - 230m/min
0.2mm - 1.5mm
VS
HB7410-2
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
严重中断
SCMT 09T304
适用m/min
S
HM
连续
50m/min - 110m/min
3.25mm
0.25mm
0.2mm - 1.5mm
TIS
4
适用
HB7415-1
精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.3mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
SCMT 09T304 SCMT 09T304
适用 适用
P
HM HM
强断续
120m/min - 350m/min
3.25mm
0.25mm
0.2mm - 1.5mm
适用 适用
SS
4 4
适用 适用
HB7035-1
精加工 精加工
0.4mm
0.05mm/rev - 0.2mm/rev
适用 适用
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
适用m/min
详见对应单件商品参数
适用m/min
适用m/min
SCMT 09T304
M
HM
连续
90m/min - 290m/min
3.25mm
0.25mm
0.2mm - 1.5mm
VS
4
适用
HB7120-1
精加工
0.4mm
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
适用
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
165.58
165.58
165.58
985.70
165.58
985.70
165.58
985.70

商品详情

商品名称:SCMT 09T304
商品编号:260742 HB7130-2




技术参数
可转位刀片型材
通用
属性
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
ISO 代码,转位刀片
SCMT 09T304
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
不均匀
主要应用
M
刀具材料
HM
切削加工条件
轻微中断
切削速度 vc 主要应用
80m/min - 270m/min
切割深度 ap max
3.25mm
切割深度 ap min
0.25mm
切割深度 ap
0.2mm - 1.5mm
参数
已中断
断屑槽
VS
更换次数/切刃数量
4
湿,最大
类型
HB7130-2
精加工/粗加工分配
精加工
角半径
0.4mm
进给量 f
0.1mm/rev - 0.3mm/rev
连续
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm?
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
钢材抗拉强度 < 500 N/mm?
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
钢材抗拉强度 < 750 N/mm?
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
钢材抗拉强度 < 900 N/mm?
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
钻削应用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加