咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
1/4 英寸套筒扳手套装
商品编号
953695
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
953695 19
宽度
宽度,单位:G
深度
深度,单位:G
200mm
8
200mm
8
销售价 数量
 
2370.36

商品详情

商品名称:1/4 英寸套筒扳手套装
商品编号:953695 19
技术说明

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色饰面,下面的灰色对比色可提示缺失的工具。
供货范围
空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 953695: 1 件
STAHLWILLE 棘轮扳手,1/4 英寸,编号 632000: 1 件
STAHLWILLE 延长杆,1/4 英寸,编号 632400 规格尺寸 50;150: 各 1 件
STAHLWILLE 1/4 英寸的万向接头,编号 633500,规格尺寸 1/4: 1 件
STAHLWILLE 插拔式螺丝刀,1/4 英寸,编号 632800,规格尺寸 150: 1 件
STAHLWILLE T 形手柄,1/4 英寸,编号 633000,规格尺寸 116: 1 件
STAHLWILLE 6 角批头,编号 631000,规格尺寸 3.5;4;4.5;5;5.5;6;7;8;9;10;11;12;13: 各 1 件
技术参数
抽屉的填充度,单位:G
8×8
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30mm
方形驱动插口
1/4inch
属性
宽度
200mm
宽度,单位:G
8
深度
200mm
深度,单位:G
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加