咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工螺丝起子套装,6 件套
商品编号
667255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
667255 16
螺丝起子数量
驱动型式
16
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头/一字头组合刃型螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
2084.49
  • 商品详情

商品详情

商品名称:电工螺丝起子套装,6 件套
商品编号:667255 16
优点

  • 强力的最终螺栓拧接和简单的微调。
  • 以纯机械方式(无电池)将拧紧速度提高至四倍。

  • 坚固耐用、免维护的钢制传动机构。

技术说明

手柄中集成有可选择通过按钮开关的行星齿轮变速器,借此实现高达四倍的拧紧速度。如需微调或以高扭矩(最大 14 Nm)最终拧紧或松开螺栓,则建议先将其关闭。强力手柄,带 154 mm 长可更换刀头,整体绝缘最高至 1000V,符合 DIN EN 60900 / VDE 06082-201 标准
交货时配有牢固的织物折叠工具包,带粘扣。
内容
一字头刀身: 0.4×2.5;0.6×3.5;0.8×4.0;1.0×5.5
十字头刀身: PH1 和 PH2
米字头刀身: PZ1 和 PZ2
米字头,一字头(组合刃型): PZ/S1 和 PZ/S2(组合刃型)
Torx® 刀身: TX10;TX15;TX20;TX25
用于更换刀杆的力配合型手柄,编号 667411: 规格尺寸 1
强力手柄 Turbo: 1 件
属性
螺丝起子数量
16
驱动型式
一字头螺丝起子 十字头螺丝起子 米字头/一字头组合刃型螺丝起子 米字头螺丝起子 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加