咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电气绝缘胶带
商品编号
083656
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
083656 19X6
083656 19X20
083656 19X33
仓储空气湿度
制造商名称
厚度
存储温度
存在基材
宽度
最短保质期限
特点
耐温至
胶带数量
胶带类型
载体材料
长度
颜色
75%
Scotch® Super 33+
0.18mm
10°C - 27°C
19mm
60month
防潮耐湿 防紫外线
-18°C - 90°C
1
单面
PVC 薄膜
6m
黑色
75%
Scotch® Super 33+
0.18mm
10°C - 27°C
19mm
60month
防潮耐湿 防紫外线
-18°C - 90°C
1
单面
PVC 薄膜
20m
黑色
75%
Scotch® Super 33+
0.18mm
10°C - 27°C
19mm
60month
防潮耐湿 防紫外线
-18°C - 90°C
1
单面
PVC 薄膜
33m
黑色
销售价 数量
 
72.03
151.85
260.83

商品详情

商品名称:电气绝缘胶带
商品编号:083656 19X6
提示

3M™ 产品的规定最短保质期限以遵守指定的仓储指令为准。
技术说明

3M Scotch® Super 88Scotch® Super 33+ 是弹性极佳的抗紫外线高级胶带,具备出色的电气特性,耐抗潮湿、碱、多种酸和溶剂。
属性
仓储空气湿度
75%
制造商名称
Scotch® Super 33+
厚度
0.18mm
存储温度
10°C - 27°C
存在基材
宽度
19mm
最短保质期限
60month
特点
防潮耐湿 防紫外线
耐温至
-18°C - 90°C
胶带数量
1
胶带类型
单面
载体材料
PVC 薄膜
长度
6m
颜色
黑色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加